Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6101 PORTA ETICHETTA30X50+ETICHETTA DIAM.30MM - ZBYF6101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6101 PORTA ETICHETTA30X50+ETICHETTA DIAM.30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481340658

Artikelnummer

SNRZBYF6101

Herstellernummer

ZBYF6101

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie