SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2101 PORTA ETICHETTA30X40+ETICHETTA DIAM.30MM - ZBYF2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606481340627
Artikelnummer
SNRZBYF2101
Herstellernummer
ZBYF2101
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


