Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9830 ETICHETTA GIALLA N DSTOPP - ZBY9830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9830 ETICHETTA GIALLA  N DSTOPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119023290

Artikelnummer

SNRZBY9830

Herstellernummer

ZBY9830

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA GIALLA NODSTOPP