Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8101 Schild, rund D 90, fur Not-Halt/Not-Aus- - ZBY8101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8101 Schild, rund D 90, fur Not-Halt/Not-Aus-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 90 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110099348

Artikelnummer

SNRZBY8101

Herstellernummer

ZBY8101

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie