SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2134 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA DEFAUT - ZBY2134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,07 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110093155
Artikelnummer
SNRZBY2134
Herstellernummer
ZBY2134
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


