Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2130 PORTA ETICHETTA+ETICH. ARRET D URGENCE - ZBY2130

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2130 PORTA ETICHETTA+ETICH. ARRET D URGENCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110093018

Artikelnummer

SNRZBY2130

Herstellernummer

ZBY2130

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie