Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRRA RICEVITORE CONFIGURABILE USCITA RELE - ZBRRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334702

Artikelnummer

SNRZBRRA

Herstellernummer

ZBRRA

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il ricevitore programmabile fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R in plastica e Harmony XB4R in metallo. Presenta un ricevitore configurabile dotato di due pulsanti (apprendimento e impostazione parametri) e 6 indicatoria LED (accensione, modalità funzione, stato dell'uscita, intensità del segnale). Viene fornito impostato alla funzione di uscita monostabile e può essere configurato per funzioni bistabili e abilita/disabilita. È dotato di 2 uscite relè di tipo RT 3A. La tensione di alimentazione è compresa tra 24 V e 240 V AC/DC. Pesa 130 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie