Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 PULSANTIERA VUOTA MOBILE 1 FORO - ZBRM01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 PULSANTIERA VUOTA MOBILE 1 FORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334696

Artikelnummer

SNRZBRM01

Herstellernummer

ZBRM01

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

100.6 mm

Höhe:

60 mm

Questa pratica scatola vuota fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi Questa pratica scatola vuota si realizza con una plastica verde

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie