Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBGP CAPPUCCIO DI PROTEZIONE SERRATURA - ZBGP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBGP CAPPUCCIO DI PROTEZIONE SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,08 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119034616

Artikelnummer

SNRZBGP

Herstellernummer

ZBGP

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

La copertura della serratura nera Harmony XB4 di Schneider Electric viene utilizzata per proteggere il cilindro di bloccaggio quando non è inserita alcuna chiave nel blocco. È compatibile con gli interruttori a chiave Harmony XB4 e XB5. È compatibile conl'unità di commutazione a chiave standard.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie