SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF6 CAPSULA BLU PER TESTA 30 - ZBAF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Beschriftet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481340726
Artikelnummer
SNRZBAF6
Herstellernummer
ZBAF6
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Questa capsula è destinata all'uso con la testa pulsante senza capsula ZB5FA0.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


