SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF334 CAPSULA BIANCA START 30MM - ZBAF334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Beschriftet - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481361998
Artikelnummer
SNRZBAF334
Herstellernummer
ZBAF334
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
ja
La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


