Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF2 CAPSULA NERA PER TESTA 30 - ZBAF2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF2 CAPSULA NERA PER TESTA 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 30.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481340689

Artikelnummer

SNRZBAF2

Herstellernummer

ZBAF2

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

30.5 mm

Durchmesser:

30.5 mm

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Questa capsula è destinata all'uso con la testa pulsante senza capsula ZB5FA0.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie