SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA76 CAPSULA BLU - ZBA76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rechteckig
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389119044288
Artikelnummer
SNRZBA76
Herstellernummer
ZBA76
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
La capsula del pulsante senza marcatura blu Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


