Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB51B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED GIALLO 1 NO - ZB6ZB51B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB51B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED GIALLO 1 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110784473

Artikelnummer

SNRZB6ZB51B

Herstellernummer

ZB6ZB51B

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Harmony ZB6ZB51B è un corpo pulsante/selettore luminoso giallo LED integrato 2V a 24V, 1NO. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie