Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB31B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1 NO - ZB6ZB31B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB31B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110784435

Artikelnummer

SNRZB6ZB31B

Herstellernummer

ZB6ZB31B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...24 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony ZB6ZB31B è un corpo pulsante/selettore luminoso bianco LED integrato 12V a 24V, 1NO. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony XB6 di diametro 16 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie