SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB11B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BIANCO 1 NO - ZB6ZB11B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...24 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110784398
Artikelnummer
SNRZB6ZB11B
Herstellernummer
ZB6ZB11B
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...24 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


