SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV3 Leuchtmelder, D 16, rund, Kalotte, grun - ZB6AV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Breite der Öffnung - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110775570
Artikelnummer
SNRZB6AV3
Herstellernummer
ZB6AV3
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
18 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


