SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA432 PULSANTE TRASMETTITORE ROSSO O - ZB5RTA432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480334627
Artikelnummer
SNRZB5RTA432
Herstellernummer
ZB5RTA432
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


