Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW933 TESTA PULSANTE LUM. VERDE FILOPANNELLO - ZB5FW933

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW933 TESTA PULSANTE LUM. VERDE FILOPANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Breite der Öffnung - 37 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606481339713

Artikelnummer

SNRZB5FW933

Herstellernummer

ZB5FW933

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Breite der Öffnung:

37 mm

Höhe der Öffnung:

37 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 6 elementi di contatto ZBE10xx così come un elemento luminoso LED integrato ZBVxx.