Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV063C0 TESTA LAMPADA SPIA BLU A FILO GRIGIO - ZB5FV063C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV063C0 TESTA LAMPADA SPIA BLU A FILO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489754457

Artikelnummer

SNRZB5FV063C0

Herstellernummer

ZB5FV063C0

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie