SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW7A3741 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO - ZB5AW7A3741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119043366
Artikelnummer
SNRZB5AW7A3741
Herstellernummer
ZB5AW7A3741
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


