Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW563C0 TESTA PULSANTE LUM. BLU GHIERA GRIGIA - ZB5AW563C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW563C0 TESTA PULSANTE LUM. BLU GHIERA GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486925805

Artikelnummer

SNRZB5AW563C0

Herstellernummer

ZB5AW563C0

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla testa luminosa e ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta allapolvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie