Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0M11 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 230 VAC - ZB5AW0M11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0M11 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110909135

Artikelnummer

SNRZB5AW0M11

Herstellernummer

ZB5AW0M11

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato da 230 a 240 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spiaHarmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto ecollegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie