Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0G12 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 120 VAC - ZB5AW0G12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110908756

Artikelnummer

SNRZB5AW0G12

Herstellernummer

ZB5AW0G12

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...120 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili. Viene assemblato mediante clip e collegato con semplici morsetti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie