Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M430 TESTA FUNGO ROSSO + ETICHETTA DIAM.60MM - ZB5AT8643M430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 22 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481186218

Artikelnummer

SNRZB5AT8643M430

Herstellernummer

ZB5AT8643M430

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

22 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

sonstige

Testa fungo rosso + etichetta diam.60mm