Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M330 TESTA FUNGO ROSSO + ETICHETTA DIAM.60MM - ZB5AT8643M330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M330 TESTA FUNGO ROSSO + ETICHETTA DIAM.60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 22 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481186201

Artikelnummer

SNRZB5AT8643M330

Herstellernummer

ZB5AT8643M330

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

22 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

sonstige

Elemento frontale per pulsante a fungo Schneider Electric tipo/modello TESTA FUNGO ROSSO ETICHETTA DIAM.60MM

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie