Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M Frontelem., rund Leuchtdruckt., D 22, Pi - ZB5AT8643M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M Frontelem., rund Leuchtdruckt., D 22, Pi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119003766

Artikelnummer

SNRZB5AT8643M

Herstellernummer

ZB5AT8643M

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Dieser Harmony XB5 Not-Aus / Abschaltung 40mm Pilztaste rote Tastenkopf arbeitet mit einem verriegelten Push-Pull-Mechanismus. Er hat einen Schutzkragen. Dieser Not-Aus-/Abschalttasterkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach auf kompatible komplette Not-Aus- und Abschalttaster montieren. Durch eine klare Farbe und eine markante 40mm Pilzform ist er im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie