Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1733C0 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE GRIGIO - ZB5AK1733C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1733C0 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489767686

Artikelnummer

SNRZB5AK1733C0

Herstellernummer

ZB5AK1733C0

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa selettore luminoso per LED universale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Viene fornita con una leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un chiaro aiuto per impostarele macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie