Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1233C0 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE GRIGIO - ZB5AK1233C0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606489767204

Artikelnummer

SNRZB5AK1233C0

Herstellernummer

ZB5AK1233C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

grün

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La testa selettore luminoso per LED universale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Viene fornita con una leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un chiaro aiuto per impostarele macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.