Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AJ8 Frontelement fur Wahlschalter ZB5, o. Ra - ZB5AJ8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906059

Artikelnummer

SNRZB5AJ8

Herstellernummer

ZB5AJ8

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 29x38x46 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,017 kg. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP69K und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach BV, GL, UL gelistet, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 4520.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie