Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG6C0 TESTA SELETT.CHIAVE 2 POS. GHIERA GRIGIA - ZB5AG6C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG6C0 TESTA SELETT.CHIAVE 2 POS. GHIERA GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489765941

Artikelnummer

SNRZB5AG6C0

Herstellernummer

ZB5AG6C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La testa selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore a chiave complete compatibili per fornire al personale autorizzato un modo sicuro per commutare tra le modalità di funzionamento del processo o della macchina. Grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, ottima tenuta alla polvere e all'acqua, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazion. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie