Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD2806C0 TESTA LEVA CORTA BLU GHIERA GRIGIA - ZB5AD2806C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD2806C0 TESTA LEVA CORTA BLU GHIERA GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489763121

Artikelnummer

SNRZB5AD2806C0

Herstellernummer

ZB5AD2806C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La testa selettore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Selettore a leva e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un metodo efficace per commutare tra le due condizioni in varie modalità operative e numerose applicazioni. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie