SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS - ZB5AA791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119043502
Artikelnummer
SNRZB5AA791
Herstellernummer
ZB5AA791
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


