SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FK1833 TESTA SELETT.LUM.VERDE 3POS FILOPANNELLO - ZB4FK1833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489582333
Artikelnummer
SNRZB4FK1833
Herstellernummer
ZB4FK1833
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


