Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ022 KIT FILO PANNELLO IN METALLO - ZB4BZ022

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ022 KIT FILO PANNELLO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606485440217

Artikelnummer

SNRZB4BZ022

Herstellernummer

ZB4BZ022

Hersteller

SNR

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Il kit di montaggio a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una finitura cromata. È compatibile con interruttori e pulsanti luminosi Harmony XB4. Questo kit consente di montare a filo ghiera qualsiasi pulsante o lampada spia della serie XB4. Consente l'installazione di dispositivi sui pannelli di controllo in modo che siano più resistenti agli impatti laterali dovuti al passaggio di oggetti, utensili e porte che si aprono. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.