Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ0217 KIT FILO PANNELLO IN METALLO NERO - ZB4BZ0217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ0217 KIT FILO PANNELLO IN METALLO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481178961

Artikelnummer

SNRZB4BZ0217

Herstellernummer

ZB4BZ0217

Hersteller

SNR

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Il kit consente di montare a filopannello qualsiasi pulsante o lampada spia della serie XB4. Assicura ai dispositivi installati sui pannelli di comando una maggiore resistenza agli urti laterali dovuti a oggetti passanti, utensili, porte aperte. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie