SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW643 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO ROSSO - ZB4BW643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
EAN
3389110666618
Artikelnummer
SNRZB4BW643
Herstellernummer
ZB4BW643
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


