SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW583 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BW583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Breite der Öffnung - 29 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606481206329
Artikelnummer
SNRZB4BW583
Herstellernummer
ZB4BW583
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


