SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS15 PULSANTE A FUNGO GIALLO A CHIAVE - ZB4BS15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 0 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480625046
Artikelnummer
SNRZB4BS15
Herstellernummer
ZB4BS15
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung


