Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1283 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BK1283

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1283 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606481206183

Artikelnummer

SNRZB4BK1283

Herstellernummer

ZB4BK1283

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Höhe der Öffnung:

29 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

La testa luminosa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.