Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F046 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4, - ZB4BG6F046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F046 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110121995

Artikelnummer

SNRZB4BG6F046

Herstellernummer

ZB4BG6F046

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front blau, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°, Schlüsselabzug links. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Spezialschlüssel, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, UL gelistet, DNV, CSA, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), GL. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, GB 14048.5.