Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K2123A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K2123A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K2123A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

2050000005732

Artikelnummer

SNRZB4BG2K2123A

Herstellernummer

ZB4BG2K2123A

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore Schneider Electric tipo/modello TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie