Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA98 TESTA PULSANTE LUMINOSO 6 CAPSULE - ZB4BA98

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA98 TESTA PULSANTE LUMINOSO 6 CAPSULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481357045

Artikelnummer

SNRZB4BA98

Herstellernummer

ZB4BA98

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

Satz mit mehreren Farben

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

29 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Dotata di 6 capsule colorate, questatesta è perfetta per la manutenzione e 1 prodotto sostituisce la maggior parte dei pulsanti. Questa testa pulsante luminosa deve essere utilizzata con il collare di fissaggio Harmony XB4 e fino a 6 contatti ZBE10 e un elemento LED ZBV.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie