Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS - ZB4BA791

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119043717

Artikelnummer

SNRZB4BA791

Herstellernummer

ZB4BA791

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti neri a filo ghiera senza capsula, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dal simbolo "STOP". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti a filo ghiera senza capsula alle macchine con un unico foro del pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi dicontatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie