Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA7341 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO /I/-/O CC - ZB4BA7341

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA7341 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO /I/-/O CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119043847

Artikelnummer

SNRZB4BA7341

Herstellernummer

ZB4BA7341

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Il pulsante doppio Schneider Electric Harmony XB4 ha 1 pulsante verde e 1 rosso, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I" e "O". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzoin ambienti gravosi.