Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA73134 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE - ZB4BA73134

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA73134 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389119043656

Artikelnummer

SNRZB4BA73134

Herstellernummer

ZB4BA73134

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, funziona con un meccanismo a impulsi. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata con i simboli "freccia su", "STOP"e "freccia giù".Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.