Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART12D RADIOCOMANDO UNITA TRASMITTENTE - ZART12D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - sonstige

  • Reichweite - 50 m

  • Farbe - sonstige

  • Wandsender - nein

  • Mit Handsender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480610370

Artikelnummer

SNRZART12D

Herstellernummer

ZART12D

Hersteller

SNR

Signalübertragung:

sonstige

Reichweite:

50 m

Farbe:

sonstige

Wandsender:

nein

Mit Handsender:

nein

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il radiocomando nero Hamony eXLhoist / XAR di Schneider Electric dispone di 6 pulsanti ausiliari configurabili e 6 pulsanti di movimentazione configurabili. L'involucro è realizzato in policarbonato. Dispone di un display LCD con batteria ricaricabile. Questo radiocomando con display è progettato come unità trasmittente per un sistema di comando remoto wireless. Può funzionare a una distanza di 50 m. È compatibile con le stazioni base ZARB18W e ZARB18H. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie