Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ250 TUBO 250 MM - XVZ250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487130529

Artikelnummer

SNRXVZ250

Herstellernummer

XVZ250

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Questo tubo di montaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo tubo, con ingresso dei cavi dal basso, consente il facile assemblaggio delle colonne luminose. Il tubo XVZ250 è in alluminio color argento. Misura 250 mm di altezza, ha un diametro di 25 mm e pesa 98 g. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Sono disponibili sia il montaggio su base che il montaggio a parete in diverse dimensioni. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre e staffe di fissaggio per l'acquisto separato. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.