SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ11 ZOCCOLO DI FISSAGGIO IN METALLO - XVZ11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606487130499
Artikelnummer
SNRXVZ11
Herstellernummer
XVZ11
Hersteller
SNR
Questa piastra di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ11 deve essere dotata di un tubo del diametro di 25 mm, da acquistare separatamente. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua ealle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Realizzato in metallo nero, misura 33 mm di altezza e pesa 117 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi di alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
AltroPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


