SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ01W ZOCCOLO DI FISSAGGIO IN PLASTICA BIANCO - XVZ01W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3606487130420
Artikelnummer
SNRXVZ01W
Herstellernummer
XVZ01W
Hersteller
SNR
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Questa piastra di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ01W deve essere dotata di un tubo di diametro 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto è dotato di grado di protezione IP65. Realizzato in plastica color argento, misura 33 mm di altezza e pesa 42 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi in alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
AltroPDF


